|
FACOM
Set van 2 reservestiften 4mm voor 118A
ERIKS Artikelnr: 23444999
Catalogusartikelnr 1: 118.EC4
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "set of 2 spare hooks 4mm for 118a",
"item_id": "g1579278047130246",
"material_number": "23444999",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "set of 2 spare hooks 4mm for 118a",
"item_id": "g1579278047130246",
"material_number": "23444999",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
Set van 2 reservestiften 6mm voor 118A
ERIKS Artikelnr: 23445001
Catalogusartikelnr 1: 118.EC6
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "set of 2 spare hooks 6mm for 118a",
"item_id": "g1579278047130478",
"material_number": "23445001",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "set of 2 spare hooks 6mm for 118a",
"item_id": "g1579278047130478",
"material_number": "23445001",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
118.ec8 vervangstift 8 mm voor moersleutel 118a
ERIKS Artikelnr: 23445002
Catalogusartikelnr 1: 118.EC8
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "118.ec8 vervangstift 8 mm voor moersleutel 118a",
"item_id": "g1579278047130438",
"material_number": "23445002",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "118.ec8 vervangstift 8 mm voor moersleutel 118a",
"item_id": "g1579278047130438",
"material_number": "23445002",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FACOM
118.ec5 vervangstift 5 mm voor moersleutel 118a
ERIKS Artikelnr: 23445000
Catalogusartikelnr 1: 118.EC5
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "118.ec5 vervangstift 5 mm voor moersleutel 118a",
"item_id": "g1579278047130076",
"material_number": "23445000",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "118.ec5 vervangstift 5 mm voor moersleutel 118a",
"item_id": "g1579278047130076",
"material_number": "23445000",
"price": "38.28",
"item_brand": "facom",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr1579278074351433",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|