|
THORMAS
Vatensleutel vonkvrij Al-Br 385mm
ERIKS Artikelnr: 13408533
Catalogusartikelnr 1: 972453
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 385mm",
"item_id": "g1388138259716893",
"material_number": "13408533",
"price": "145.5",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 385mm",
"item_id": "g1388138259716893",
"material_number": "13408533",
"price": "145.5",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
THORMAS
Vatensleutel vonkvrij Al-Br 280mm
ERIKS Artikelnr: 13407653
Catalogusartikelnr 1: 972170
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 280mm",
"item_id": "g1388138259717541",
"material_number": "13407653",
"price": "106.55",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 280mm",
"item_id": "g1388138259717541",
"material_number": "13407653",
"price": "106.55",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
THORMAS
Vatensleutel vonkvrij Al-Br 300mm
ERIKS Artikelnr: 13408532
Catalogusartikelnr 1: 971447
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 300mm",
"item_id": "g1388138259717114",
"material_number": "13408532",
"price": "131.33",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drum wrench non sparking al-br 300mm",
"item_id": "g1388138259717114",
"material_number": "13408532",
"price": "131.33",
"item_brand": "thormas",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec000561_0001_wha",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|