BAHCO Ring-ratelsleutel, kort model type no. 10RM
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Steek-ringratelsleutels, metrisch, Stubby uitvoering
· Normen: ISO 3318 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bek: 15o met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
· Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing
· Actiehoek 5°
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
· Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak
BAHCO
Korte ringratelsleutel 8mm
ERIKS Artikelnr: 12143131
Catalogusartikelnr 1: 10RM-8 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,26
|
||
BAHCO
Korte ringratelsleutel 10mm
ERIKS Artikelnr: 12143127
Catalogusartikelnr 1: 10RM-10 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,19
|
||
BAHCO
Korte ringratelsleutel 13mm
ERIKS Artikelnr: 12143128
Catalogusartikelnr 1: 10RM-13 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,49
|