GEDORE Momentsleutel met vaste instelling Torcofix type 4150 - 4151
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gedore.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 2 - 200 N·m zonder schaal
- vast ingestelde, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met rechthoek-opname voor industrie en ambacht
uitvoering:
- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde.
De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- robuuste, zijdemat verchroomde stalen-buisconstructie met verchroomde rechthoek-opname (9x12 mm, resp. 14x18 mm)
- ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- fabriekssteekmaat: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
- bediening alleen met insteekgereedschappen met uniforme steekmaat – anders kunnen er waardeverschuivingen optreden.
- afhankelijk van gereedschapsgebruik kan zowel naar voren (bijv. opsteek-steeksleutel) of zijdelings (bijv. omschakelbare ratel en dopsleutel) worden gewerkt.
- bij bestelling a.u.b. n·m-waarde aangeven – wanneer instelling af fabriek gewenst is