GEDORE VDE-ringsleutel diep gebogen type VDE 2 E
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
VDE-enkele ringsleutel
Uitvoering: van GEDORE vanadium staal 31CrV3, diep gebogen. De greep is met een 2-kleurige gecoate laag (buiten rood, binnen geel) overtrokken. VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens EN 60900/IEC 60900 : 2004.
GEDORE
VDE-Ringsleutel UD-Profiel 8 mm
ERIKS Artikelnr: 23067820
Catalogusartikelnr 1: 6035890 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,07
|