STAHLWILLE Steekslagsleutel type no. 4204
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
DIN 133, gelegeerd staal, staalgrijs.
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 27mm
ERIKS Artikelnr: 23780028
Catalogusartikelnr 1: 42040027 Catalogusartikelnr. 2: PP101693 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 30mm
ERIKS Artikelnr: 23780029
Catalogusartikelnr 1: 42040030 Catalogusartikelnr. 2: PP101694 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 32mm
ERIKS Artikelnr: 23780030
Catalogusartikelnr 1: 42040032 Catalogusartikelnr. 2: PP101695 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 36mm
ERIKS Artikelnr: 23780031
Catalogusartikelnr 1: 42040036 Catalogusartikelnr. 2: PP101696 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 41mm
ERIKS Artikelnr: 23780032
Catalogusartikelnr 1: 42040041 Catalogusartikelnr. 2: PP101697 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 46mm
ERIKS Artikelnr: 23780033
Catalogusartikelnr 1: 42040046 Catalogusartikelnr. 2: PP101698 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 50mm
ERIKS Artikelnr: 23780034
Catalogusartikelnr 1: 42040050 Catalogusartikelnr. 2: PP101699 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 55mm
ERIKS Artikelnr: 23780035
Catalogusartikelnr 1: 42040055 Catalogusartikelnr. 2: PP101700 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 60mm
ERIKS Artikelnr: 23780036
Catalogusartikelnr 1: 42040060 Catalogusartikelnr. 2: PP101701 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Steekslagsleutel - 65mm
ERIKS Artikelnr: 23780037
Catalogusartikelnr 1: 42040065 Catalogusartikelnr. 2: PP101702 |
Log in om prijzen te zien |