BAHCO Moersleutel, gefosfateerd serie 9031
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Speciale moersleutels met extra grote bek-opening
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· 40% bredere bek-opening vergeleken met standaard moersleutels, lichter in gewicht met comfortabele greep lengte
· Het bekgedeelte is smal voor een goede toegankelijkheid en sterk voor professioneel gebruik
· Ideaal voor loodgieters en installateurs die gereedschap bij zich dragen
· Linksdraaiende schroef
· Gefosfateerd, precisie gehard en roestwerend behandeld
BAHCO
Verstelbare moersleutel 32X170mm / 6"
ERIKS Artikelnr: 23068940
Catalogusartikelnr 1: 9029 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,88
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 8"
ERIKS Artikelnr: 12226317
Catalogusartikelnr 1: 9031P |
Prijs (Per stuk):
€ 38,72
Verpakking per 5 stuk
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 38X218mm / 8"
ERIKS Artikelnr: 23069292
Catalogusartikelnr 1: 9031 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,59
|
||
BAHCO
Verstelbare moersleutel 90-reeks, gefosfateerd 10"
ERIKS Artikelnr: 12215006
Catalogusartikelnr 1: 9033 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,28
Verpakking per 5 stuk
|
||
BAHCO
SCHROEFSLEUTEL 12'' 9035 12 duim Promo+
ERIKS Artikelnr: 12215007
Catalogusartikelnr 1: 9035 |
Prijs (Per stuk):
€ 65,82
|