RIDGID Pijptang RapidGrip aluminium 14/18
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Dankzij de snelle éénhandige bediening kunt u vlugger werken.
Het veerbelast bekontwerp zorgt voor een snellere werking.
Het unieke ontwerp met getande haakse en hielbek "bijt" zich vast in het
werkstuk voor een stevige grip.Ideaal voor werk boven het hoofd.
RIDGID
Pijptang RapidGrip aluminium 2"
ERIKS Artikelnr: 11805673
Catalogusartikelnr 1: 12693 |
Prijs (Per stuk):
€ 65,85
|
||
RIDGID
Pijptang RapidGrip aluminium 3"
ERIKS Artikelnr: 11805674
Catalogusartikelnr 1: 12698 |
Prijs (Per stuk):
€ 83,65
|