BAHCO Schroefsleutels, traditionele modellen, gefosfateerd
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bahco.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoek 15° voor type 31 voor betere bereikbaarheid
· Hoek 22,5° voor de types 86 en 87 voor betere bereikbaarheid
· Type 31 heeft links- en rechtsdraaiende schroef
· P-serie: omkeerbare bek voor gebruik als pijpsleutel
· Gefosfateerd. Precisie gehard en roestwerend behandeld
· IP: Industrieverpakking
![]() |
BAHCO
Verstelbare moersleutel, gefosfateerd 8"
ERIKS Artikelnr: 23083681
Catalogusartikelnr 1: 31 IP |
Prijs (Per stuk):
€ 33,58
Verpakking per 50 stuk
|
|
![]() |
BAHCO
Verstelbare moersleutel, gefosfateerd 8"
ERIKS Artikelnr: 23929234
Catalogusartikelnr 1: 31 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,66
Verpakking per 5 stuk
|
|
![]() |
BAHCO
Verstelbare moersleutel, gefosfateerd 24"
ERIKS Artikelnr: 23069128
Catalogusartikelnr 1: 86 |
Prijs (Per stuk):
€ 309,33
|
|
![]() |
BAHCO
Verstelbare moersleutel, gefosfateerd 30"
ERIKS Artikelnr: 23069138
Catalogusartikelnr 1: 87 |
Prijs (Per stuk):
€ 463,82
|