ProductPage

FACOM Verstelbare moersleutels type no. 101

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tijdwinst: de bewegende bek is eenvoudig en snel te verstellen op de moer dankzij het verstelwieltje. 3 stappen: - trek aan het verstelwieltje: de bewegende bek komt onmiddellijk vrij. - verplaats de bewegende bek met de hand om deze aan de gewenste maat aan te passen. - gebruik, indien mogelijk, het traditionele verstelwieltje voor een zeer nauwkeurige aanpassing. 2 tot 3 keer sneller dan een standaard Engelse sleutel. Bek met fijn profiel voor een betere toegankelijkheid. Extra brede opening voor een nog grotere inzetbaarheid. Graadverdeling in mm op een zijde. Uitvoering: glanzend verchroomd huis.

Lengte (mm): 210
Max. sleutelwijdte (mm): 33
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Moersleutel - 101.6 - Verstelbaar FACOM Moersleutel - 101.6 - Verstelbaar ERIKS Artikelnr: 13530211
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Moersleutel - 101.8G - Verstelbaar heft van bimateriaal FACOM Moersleutel - 101.8G - Verstelbaar heft van bimateriaal ERIKS Artikelnr: 13523729
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Lengte (mm): 210
Max. sleutelwijdte (mm): 33
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)