FACOM Pijpsnijder voor kunststof type 335
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
PIJPSNIJDER VOOR KUNSTSTOF
Pijpsnijder voor kunststof buizen met een diameter tot 63 mm. Gepatenteerd snijblad met V-profiel voor perfect snijwerk, zelfs van de dunste pijpen. Snijblad van roestvrij staal: stevig en duurzaam.
![]() |
FACOM
Pijpsnijder - 335.63 - Pijpsnijder voor kunststof 63mm
ERIKS Artikelnr: 23445609
Catalogusartikelnr 1: 335.63 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
|
![]() |
FACOM
Pijpsnijder - 335C.35 - Pijpsnijder voor kunststof 40mm
ERIKS Artikelnr: 13586796
|
Log in om prijzen te zien |