PEDDINGHAUS Holpijpen type 8018
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Van hoogvast speciaal staal, geslepen, fijn gepolijste holpijp-inzetstukken. Voor het stansen van zachte materialen (rubber, leer, vilt, schuimstof…). Gewapend materiaal (plaatstaal, glasvezel) tot 0,3 mm kunnen ook gestanst worden. In stabiele metalen cassette.
Setinhoud:
Holpijpen van 3 tot 60 mm:
Draadinzetstukken 3; 4; 6; 8; 10 mm
opsteek-inzetstukken 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
Blokhouder 11 tot 60 mm
houder 3 tot 30 mm
Cirkelsnijder tot 500 mm
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.85 holpijpbeugel 85mm
ERIKS Artikelnr: 23861284
Catalogusartikelnr 1: 8018850001 |
Prijs (Per stuk):
€ 376,46
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.90 holpijpbeugel 90mm
ERIKS Artikelnr: 23861285
Catalogusartikelnr 1: 8018900001 |
Prijs (Per stuk):
€ 419,72
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.80 holpijpbeugel 80mm
ERIKS Artikelnr: 23861283
Catalogusartikelnr 1: 8018800001 |
Prijs (Per stuk):
€ 319,31
|
||
PEDDINGHAUS
Peddinghaus 8018.95 holpijpbeugel 95mm
ERIKS Artikelnr: 23861286
Catalogusartikelnr 1: 8018950001 |
Prijs (Per stuk):
€ 480,30
|