MARTOR Reservemes Trapezoid no. 60099
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/martor.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
-lengte: 55.5mm
-breedte: 19mm
-dikte: 0.63mm
![]() |
MARTOR
TRAPEZIUM MESJE 60099 - 10 in dispenser
ERIKS Artikelnr: 13391507
Catalogusartikelnr 1: 74190105 |
Prijs (Per pak):
€ 5,97
|