GESIPA Accu-blindklinkapparaat PowerBird Pro Gold Edition type 9318
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Accu-klinkapparaat PowerBird® Pro Gold Edition
Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme, met slijtarme, borstelloze motor voor een hogere efficiëntie, lange levensduur, snelle zetfrequentie en zeer stille werking. Variabele setpointverlichting in de stelring. Onmiddellijk terug in de uitgangspositie na het klinken. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder beschikt het apparaat over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Tevens beschikt het apparaat over een effectief zwaartepunt voor een moeiteloze bediening, een beschermingsvoorziening voor de handen, een afneembare opvangbak voor klinknagelspillen en een comfortabele handgreep.
Toepassing: voor alle materialen van Ø 4,8 tot 6,4 mm evenals in aluminium tot Ø 8 mm.
Leveringsomvang: klinkapparaat PowerBird® Pro, 4 mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, 1 montagesleutel, 1 li-ion snelwisselaccu 18,0 V, 1 sneloplader, 1 kunststofkoffer.
Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; stuk/acculading; mondstuk
4,8 en 5; staal; 700; 17/32
4,8 en 5; RVS; 560; 17/36
6; Alu; 560; 17/36
6; staal; 300; 17/40
6,4; Alu/PG-alu; 420; 17/45
6,4; staal; 250; 17/45
8; Alu; 350; 17/45
GESIPA
Accu-blindklinkapparaat PowerBirdPro Gold Editon zonder accu
ERIKS Artikelnr: 14402458
Catalogusartikelnr 1: 93182020 |
Log in om prijzen te zien | ||
GESIPA
Blindklinkapp. iBirdPro slag 25mm L-BOXX
ERIKS Artikelnr: 14591799
Catalogusartikelnr 1: 93180015 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.006,73
|
||
GESIPA
Blindklinkapparaat Powerbird® Pro Gold Li-Ion Akku 18,0V-2,1Ah in koffer
ERIKS Artikelnr: 12739841
Catalogusartikelnr 1: 93180010 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|