GESIPA Accu-klinkapparaat AccuBird type 9320
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:Compacte, slagvaste behuizing. met gelijke voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme Instant terugstelling in de uitgangspositie na het klinken. Hoge betrouwbaarheid wordt bereikt door de elektronische besturing. Verder beschikt het apparaat over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is inschuifbaar op de kop aangebracht. Daarnaast beschikt het apparaat over een effectief zwaartepunt voor moeiteloze bediening, beschermingsvoorziening voor de handen, een afneembare opvangbak voor klinknagelspillen en een handvriendelijke handgreep.
Levering in stalen koffer incl.
4 stuks mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32
1 stuks montagesleutel
1 stuks snelwissel-accu 14,4 V - 1,3 Ah (Bestel-nr. 9321)
1 stuks snellader 14,4 V (Bestll-nr. 9322)
Toepassing: Voor alle materialen tot Ø 5 mm.
Leveringsomvang : klinknagelapparaat AccuBird®, 4 mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 1 montagesleutel, 1 snelwissel-accu 14,4 V - 1,3 Ah (Bestel-nr. 9321), 1 snellader 14,4 V (Bestell-Nr. 9322), 1 stalen koffer.
Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; stuks/accu-lading; mondstuk
2,4; Alu; 1500; 17/18
3; CAP-alu, CAP-Cu; 1000; 17/18
3 u. 3,2; alu; 800; 17/24
3 u. 3,2; staal; 800; 17/24
3 u. 3,2; edelstaal; 800; 17/24
4; alu; 800; 17/24
4; staal; 700; 17/27
4; edelstaal; 640; 17/29
4,8 u. 5; alu; 550; 17/29
4,8 u. 5; staal; 420; 17/32
4,8 u. 5; edelstaal; 320; 17/36
Aanwijzing:
reserve snelwissel-accu zie (Bestel-nr. 9321 und 9319),
snellader zie (Bestell-Nr. 9322).