GESIPA Blindklinkpistool TAURUS-2 pneumatisch-hydraulisch type 9316
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: Met geïntegreerde beschermingsinrichting tegen rondvliegende spillen. De opnames voor de wissel-mondstukken bevinden zich in de bodem van het apparaat. De voor de inzetvoortgang benodigde perslucht wordt ook voor het afzuigen van de rest-spillen gebruikt. Het nieuwe grijperbeksysteem vergroot de levensduur aanzienlijk. Een storing door de slang wordt door de achterliggende aansluiting verhinderd. De klinknagelaanzuiging kan alleen door het optillen van het apparaat ingeschakeld worden. De persluchttoevoer van achteren voorkomt storingen door de slang. De ophangbeugel is inschuifbaar op de kop aangebracht. Daarnaast beschikt het apparaat over een afgestemde apparatenlift voor een snelle werkdoorvoer, een afneembare klinknagelspil opvangbak en een handvriendelijke handgreep.
Toepassing: Voor alle materialen tot Ø 5 mm en aluminium/staal tot Ø 6 mm (max. spil-Ø 3,2 mm).
Leveringsomvang: Blindklinknagelpistool TAURUS 2, 4 mondstukken 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 2 montagesleutels SW 12/14, 14/17, 1 fles hydraulische olie 100 ml,
1 olie navulhouder.
Mondstuk-toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materialen; mondstuk
2,4; aAlu; 17/18
3,2; CAP-alu, Cap-Cu; 17/18
3; alu/Cu; 17/20
3 u. 3,2; alu, Cu, staahl, edelstaal, Stinox, alu/alu, PG-alu, PG-stahl; 17/24
4; alu, Cu, CAP-alu, CAP-Cu; 17/24
4; staahl, alu/alu, PG-alu; 17/27
4; edelstaal, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8 u. 5; alu, CAP-alu, CAP-Cu, PG-alu; 17/29
4,8 u. 5; staal, alu/alu; 17/32
4,8 u. 5; edelstaal, Stinox, PG-staal; 17/36
6; alu; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu; 17/40
6,4; staal, alu/alu; 17/45
8; alu; 17/45
GESIPA
Spanklauwenset voor blindklinkapparaat Taurus 1-4 3delig
ERIKS Artikelnr: 12152943
Catalogusartikelnr 1: 93160300 Catalogusartikelnr. 2: 93160300;93160300 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,29
|
||
GESIPA
Blindklinkapparaat Taurus 4
ERIKS Artikelnr: 14591795
Catalogusartikelnr 1: 93160009 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.160,87
|
||
GESIPA
Blindklinkapparaat Taurus 1
ERIKS Artikelnr: 14591794
Catalogusartikelnr 1: 93160003 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.458,78
|
||
GESIPA
Blindklinkapparaat Taurus 2 slag 18mm
ERIKS Artikelnr: 23429535
Catalogusartikelnr 1: 93160005 |
Log in om prijzen te zien |