ProductPage

MASTERFIX Blindklinktang type MFX 150

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Professionele blindklinktang voor klein en licht assemblage werk.

Bediening: Hand
Klembereik: 2.4 - 5mm
Lengte (mm): 250
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Blindklinktang MFX 150B MASTERFIX Blindklinktang MFX 150B ERIKS Artikelnr: 23577553

Catalogusartikelnr 1: 23577553

Catalogusartikelnr. 2: 43105150DAV

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Blindklinktang MFX 150B SET MASTERFIX Blindklinktang MFX 150B SET ERIKS Artikelnr: 23577551

Catalogusartikelnr 1: 23577551

Catalogusartikelnr. 2: 43105150BS

 
Log in om prijzen te zien
Blindklinktang MFX 150A MASTERFIX Blindklinktang MFX 150A ERIKS Artikelnr: 23577552

Catalogusartikelnr 1: 23577552

Catalogusartikelnr. 2: 43105150DA

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Blindklinktang MFX 150A SET MASTERFIX Blindklinktang MFX 150A SET ERIKS Artikelnr: 23577550

Catalogusartikelnr 1: 23577550

Catalogusartikelnr. 2: 43105150AS

 
Log in om prijzen te zien
Bediening: Hand
Klembereik: 2.4 - 5mm
Lengte (mm): 250
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)