KNIPEX Rechte precisie borgveertang voor buitenringen type 5622
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 5254 A, recht. Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, kop grijs geatramenteerd, met ingezette punten van getrokken verenstaaldraad in hoogste kwaliteit. Zeer grote precisie door geschroefd scharnier met binnenliggende openingsveer, zodoende zeer belastbaar met een tot 10-voudige hogere standtijd bij langdurig gebruik. De punten beschikken over een grote oplegvlakte, zodoende geen verdraaiing van de ring. Grepen met antislip-kunststof overtrokken.
Toepassing: voor de montage van buiten-borgringen bij langdurig gebruik alsmede voor het openen van veerringen.
KNIPEX
Borgringtang buiten recht met veer A0 mm
ERIKS Artikelnr: 23071843
Catalogusartikelnr 1: 49 11 A0 Catalogusartikelnr. 2: 49 11 A0 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,99
|
||
KNIPEX
Borgringtang buiten recht met veer A1 mm
ERIKS Artikelnr: 23071844
Catalogusartikelnr 1: 49 11 A1 Catalogusartikelnr. 2: 49 11 A1 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,16
|
||
KNIPEX
Borgringtang buiten recht met veer A2 mm
ERIKS Artikelnr: 23071845
Catalogusartikelnr 1: 49 11 A2 Catalogusartikelnr. 2: 49 11 A2 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,03
|
||
KNIPEX
Borgringtang buiten recht met veer A3 mm
ERIKS Artikelnr: 23071846
Catalogusartikelnr 1: 49 11 A3 Catalogusartikelnr. 2: 49 11 A3 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,73
|
||
KNIPEX
Borgringtang buiten recht met veer A4 mm
ERIKS Artikelnr: 23071847
Catalogusartikelnr 1: 49 11 A4 Catalogusartikelnr. 2: 49 11 A4 |
Prijs (Per stuk):
€ 55,04
|