KNIPEX Combinatietang VDE met meercomponenten greep type 01 06
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van chroom-vanadium-sneldraaistaal, in olie gehard en ontlaten. Kop verchroomd, bijzonder slijtvaste bekken (53 HRC) extra gehard, met grijpzones voor vlak en rond materiaal, hoog-precisie snijkanten voor alle soorten draad extra inductief gehard (64 HRC), grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen met greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60 900, DIN EN 60 900.
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
Combinatietang VDE verchroomd met meercomponentengrepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072344
Catalogusartikelnr 1: 01 06 160 Catalogusartikelnr. 2: 01 06 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,37
|
||
KNIPEX
Combinatietang VDE verchroomd met meercomponentengrepen 190mm
ERIKS Artikelnr: 23072345
Catalogusartikelnr 1: 01 06 190 Catalogusartikelnr. 2: 01 06 190 |
Prijs (Per stuk):
€ 52,56
|