FORMAT Combinatietang VDE met meercomponenten greep type 5151
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en ontlaten. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/deel 201.
Harde draad = 1600 N/mm²
FORMAT
Combinatietang DIN5244 VDE 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072303
Catalogusartikelnr 1: 51510160 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,72
|
||
FORMAT
Combinatietang DIN5244 VDE 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072302
Catalogusartikelnr 1: 51510180 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,59
|
||
FORMAT
Combinatietang DIN5244 VDE 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072304
Catalogusartikelnr 1: 51510200 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,29
|