KNIPEX Combinatietang verchroomd/geïsoleerd/VDE type 03 06
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
Met snijkanten voor zachte en harde draad
Lange snijkanten voor dikke kabels
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
KNIPEX
Combinatietang VDE met meercomponentengrepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072341
Catalogusartikelnr 1: 03 06 160 Catalogusartikelnr. 2: 03 06 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,89
|
||
KNIPEX
Combinatietang VDE met meercomponentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072342
Catalogusartikelnr 1: 03 06 180 Catalogusartikelnr. 2: 03 06 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,59
|
||
KNIPEX
Combinatietang VDE met meercomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072343
Catalogusartikelnr 1: 03 06 200 Catalogusartikelnr. 2: 03 06 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,69
|