KNIPEX Combinatietang zwart geatramenteerd/geïsoleerd type 03 02
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
Met snijkanten voor zachte en harde draad
Lange snijkanten voor dikke kabels
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
KNIPEX
Combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072332
Catalogusartikelnr 1: 03 02 160 Catalogusartikelnr. 2: 03 02 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,77
|
||
KNIPEX
Combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072333
Catalogusartikelnr 1: 03 02 180 Catalogusartikelnr. 2: 03 02 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,17
|
||
KNIPEX
Combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072334
Catalogusartikelnr 1: 03 02 200 Catalogusartikelnr. 2: 03 02 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,81
|