FACOM Combinatietangen type no. 187A.CPE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
187A.CPE - COMBINATIETANGEN
-Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties.
-Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zacht draad, moderne materialen en pianodraden, volgens de volgende afmetingen: - 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18CPE: 2.0mm 210 kg/mm² - 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² - 187AE.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² 187AE voor het vastgrijpen van spijkers en schroeven
-Geometrie die de inspanningen tijdens het knippen aanzienlijk vermindert, dankzij een verplaatste as en een specifiek knipprofiel.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, door middel van inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- -Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm).
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
FACOM
Combinatietang - 187A.16CPE - tang 16mm
ERIKS Artikelnr: 13663467
|
Log in om prijzen te zien | ||
FACOM
Combinatietang - 187A.18CPE - tang 18mm
ERIKS Artikelnr: 13501785
|
Prijs (Per stuk):
€ 27,23
|
||
FACOM
Combinatietang - 187A.20CPE - tang 20mm
ERIKS Artikelnr: 13375884
|
Prijs (Per stuk):
€ 31,53
|