KNIPEX Kracht combinatietang met meercomponenten greep type 02 02
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal.
Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35 % krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen tegenover een normale combinatietang van dezelfde lengte, zodoende geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zeer hoge permanente belasting.
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
Kracht-combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072346
Catalogusartikelnr 1: 02 02 180 Catalogusartikelnr. 2: 02 02 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,86
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang gepolijst met meercomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072347
Catalogusartikelnr 1: 02 02 200 Catalogusartikelnr. 2: 02 02 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 32,38
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang 0202 EAN 225mm
ERIKS Artikelnr: 23287526
Catalogusartikelnr 1: 02 02 225 Catalogusartikelnr. 2: 02 02 225 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,47
|