KNIPEX Kracht combinatietang VDE met meercomponenten greep type 02 06
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35 % krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen vergeleken met een normale combinatietang van dezelfde lengte, zodoende geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en zeer hoge permanente belasting. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen met greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
Kracht-combinatietang VDE met meercomponentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072242
Catalogusartikelnr 1: 02 06 180 Catalogusartikelnr. 2: 02 06 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 42,33
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang VDE met meercomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23072243
Catalogusartikelnr 1: 02 06 200 Catalogusartikelnr. 2: 02 06 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,60
|
||
KNIPEX
Kracht-combinatietang 0206 VDE 225mm
ERIKS Artikelnr: 23287527
Catalogusartikelnr 1: 02 06 225 Catalogusartikelnr. 2: 02 06 225 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,58
|