FORMAT Kracht combinatietang VDE met meercomponenten greep type 5162
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra lang en extra inductief gehard (60 HRC). Met extra grijpvlakken onder het scharnier. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/deel 201.
Harde draad = 1600 N/mm²
Pianodraad = 2000 N/mm²
FORMAT
Kracht-combinatietang VDE met 2-componentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 12055200
Catalogusartikelnr 1: 51620200 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,03
|
||
FORMAT
Krachtcombinatietang VDE MIG met meercomponenten-grepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 14568701
Catalogusartikelnr 1: 51620160 |
Prijs (Per stuk):
€ 25,73
|
||
FORMAT
Krachtcombinatietang VDE MIG met meercomponenten-grepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 14568702
Catalogusartikelnr 1: 51620180 |
Prijs (Per stuk):
€ 28,52
|