KNIPEX Afstriptang zwart geatramenteerd met kunststof bekleed type 11 01
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
- Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
KNIPEX
Afstriptang 1101 EAN 160mm mm2
ERIKS Artikelnr: 23072840
Catalogusartikelnr 1: 11 01 160 Catalogusartikelnr. 2: 11 01 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,89
|