KNIPEX Automatische striptang en reserve mes type 12 62 180
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:behuizing van stroeve, glasvezelversterkte kunststof, de messen passen zich automatisch aan de kabel-Ø aan. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumkabels tot max. 2,5 mm². Met lengteaanslag en makkelijk verwisselbare messen. Grepen met ergonomische zachte kunststof zones.
Toepassing: voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor het afstrippen van een-, meer- of fijndradige kabels met standaard-isolatie.
KNIPEX
Automatische afstriptang 180mm mm2
ERIKS Artikelnr: 23072700
Catalogusartikelnr 1: 12 62 180 Catalogusartikelnr. 2: 12 62 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,62
|
||
KNIPEX
Mes 126921 voor automatische afstriptang
ERIKS Artikelnr: 11935856
Catalogusartikelnr 1: 12 69 21 Catalogusartikelnr. 2: 12 69 21 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,10
|