BAHCO Draadstriptangen type no. 2223 G
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Draadstriptangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· Voor het strippen van koperen kabels tot 5mm
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal:Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO handgrepen met tweecomponenten materiaal, thermoplastisch oppervlak rondom hard polypropyleen draagt bij tot een comfortabele greep
· Met terugslagveer met aan/uit functie
BAHCO
Draadstriptang ergo 2223 G-150
ERIKS Artikelnr: 23072820
Catalogusartikelnr 1: 2223 G-150 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,55
|
||
BAHCO
Afstriptang 150mm chroom ergo 2223GC
ERIKS Artikelnr: 12990666
Catalogusartikelnr 1: 2223GC-150 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|