KNIPEX Zelfinstellende striptang en reserveonderdelen type 12 40/49
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van stroeve, glasvezelversterkte kunststof, met bijzonder lichtlopende mechaniek. De messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan, daardoor geen beschadiging van de leidingen. Draadsnijder voor koper en aluminium leidingen meerdradig tot 10 mm², eendradig tot 6 mm². Met lengteaanslag (alleen bij bestel-nr. 5480 0005) en makkelijk verwisselbare messen.
Toepassing: voor het afstrippen van fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie en meerdradige kabels.
KNIPEX
Automatische afstriptang 1240 200mm mm2
ERIKS Artikelnr: 23072846
Catalogusartikelnr 1: 12 40 200 Catalogusartikelnr. 2: 54800005 |
Prijs (Per stuk):
€ 89,56
|
||
KNIPEX
Lengteaanslag voor automatische afstriptang
ERIKS Artikelnr: 23072849
Catalogusartikelnr 1: 12 49 03 Catalogusartikelnr. 2: 12 49 03 |
Prijs (Per stuk):
€ 3,06
|
||
KNIPEX
Mes 124901 voor automatische afstriptang
ERIKS Artikelnr: 23072847
Catalogusartikelnr 1: 12 49 01 Catalogusartikelnr. 2: 12 49 01 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,88
|
||
KNIPEX
Klembek voor automatische afstriptang
ERIKS Artikelnr: 23072848
Catalogusartikelnr 1: 12 49 02 Catalogusartikelnr. 2: 12 49 02 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,40
|