FACOM Griptangen "booglassen" type no. 504A
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
504A - GRIPTANGEN «BOOGLASSEN» - ZWANENHALSMODEL
-STANDARDS: ASME B107.500
-Bekken van niet-hechtend licht metaal.
-Stalen huis.
-Voor het stevig vastklemmen van profielijzers, U-balken en hoekprofielen.
-Opening regelbaar met stelschroef.
-Uitvoering: verchroomd.
![]() |
FACOM
Tang - 504A.100 - Griptangen "booglassen" max 80mm
ERIKS Artikelnr: 23445794
Catalogusartikelnr 1: 504A.100 |
Prijs (Per stuk):
€ 68,97
|
|
![]() |
FACOM
Tang - 504A.180 - Griptangen "booglassen" max 125mm
ERIKS Artikelnr: 23445795
Catalogusartikelnr 1: 504A.180 |
Prijs (Per stuk):
€ 88,86
|