BAHCO Klemtang met draadknipper type no. 2951
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Klemtangen met gebogen bekken voor universeel gebruik
· Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten
· Toepassing: Auto-onderhoud, garages, werkplaatsen, productie- en onderhoudswerkplaatsen, loodgieters. De draadknipper is o.a. geschikt voor het knippen van lasdraad
· Uitvoering: Verchroomd, roestwerend
· Met draadknipper
BAHCO
Griptang met draadknipper 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072034
Catalogusartikelnr 1: 2951-180 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,25
|
||
BAHCO
Griptang met draadknipper 250mm
ERIKS Artikelnr: 23073178
|
Prijs (Per stuk):
€ 25,15
|
||
BAHCO
Griptang met draadknipper 300mm
ERIKS Artikelnr: 23072035
Catalogusartikelnr 1: 2951-300 |
Prijs (Per stuk):
€ 41,53
|