KNIPEX Klemtang type 85 51
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Knipex 85 51 180 A Bandveerklemtang met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 180 mm
Draaibare, universele gripinzetstukken voor de vaste grip van de klemmen in elke positie
Grijpinzetstukken ook onder last draaibaar
Extreem goede hefboomoverbrenging met de klemmen zonder veel kracht eenvoudig en veilig openen
Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft
Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken
Kan gebruikt worden voor standaard, ruimtebesparende en draadzadelklemmen evenals voor veerbandringen tot een nominale grootte van 50 mm
Meer dan 30 mm spanwegChroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard
Speciale Knipex tang voor het demonteren van bandveerklemmen. Geteste Cobra-eigenschappen ook bij de KNIPEX veerbandklemtangen. Een enkele tang voor zadelklemmen en veerbandringen van verschillende grootte. Past zich aan elke ligging aan door draaibare grijpinserts. Toch is de vaste zit van de zadelklemmen in de tang gegarandeerd. Bandveerklemtangen worden toegepast bij luchtaanzuiging, koeling, laadlucht, waterterugloop, thermostaat, brandstof en verwarming.
KNIPEX
Knipex 85 51 250 af - Bandveerklemtang
ERIKS Artikelnr: 13586640
|
Prijs (Per stuk):
€ 98,05
|
||
KNIPEX
Slangklemtang voor bandveerklemmen grepen met kunststof overtrokken180mm
ERIKS Artikelnr: 13664804
Catalogusartikelnr 1: 69600180 |
Prijs (Per stuk):
€ 67,44
|