FACOM Kabelkniptangen type no. 412.30-42
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
412B.10 Kabelkniptang "compact" : capaciteit 10 mm.• Ingebouwde openingsveer.• Vergrendeling in gesloten stand.• Door het ontwerp wordt de kabel niet platgedrukt.412.16 Standaard-kabelkniptang : capaciteit 16 mm.• Versterkte kop, zo ontworpen dat de kabel niet wordt platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.412.30-412.42 Kabelkniptang "Super".• Voor krachtig knippen, elektrische kabel wordt niet platgedrukt.• Veiligheidsaanslag.
FACOM
Kabelkniptang koper/alu capaciteit: 32mm
ERIKS Artikelnr: 23445672
Catalogusartikelnr 1: 412.30 |
Prijs (Per stuk):
€ 347,75
|
||
FACOM
Kabelkniptang koper/alu capaciteit: 42mm
ERIKS Artikelnr: 23445674
Catalogusartikelnr 1: 412.42 |
Prijs (Per stuk):
€ 405,73
|