KNIPEX Kabelschaar met telescoopbenen type 95 32
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:precisie-snijkanten van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten, benen van hoogvaste aluminium-ovale-buis. Kop gebruineerd. Zeer hoge knipprestatie door tweehands-bediening en ratelprincipe, minder krachtsinspanning door optimale hefboomoverbrenging. De bene zijn trapsgewijs verstelbaar (400 tot 600 mm) en laten zich zo individueel aan de werkomstandigheden aanpassen. Het gereedschap kan in iedere knippositie geopend worden. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Toepassing: voor het glad en pletvrij knippen van een- en meerdradige koper en aluminium kabels, ook met hard rubberen- of kunststof mantel. Bovendien ook geschikt voor kabels met gewapend bandstaal.
Aanwijzing: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.
KNIPEX
Kabelschaar met ratel 560mm
ERIKS Artikelnr: 12510189
Catalogusartikelnr 1: 95 32 038 Catalogusartikelnr. 2: 95 32 038 |
Prijs (Per stuk):
€ 342,57
|
||
KNIPEX
Kabelkniptang 95 32 060 680mm
ERIKS Artikelnr: 12510188
Catalogusartikelnr 1: 95 32 060 Catalogusartikelnr. 2: 95 32 060 |
Prijs (Per stuk):
€ 993,80
|
||
KNIPEX
Kabelkniptang 95 32 100 820mm
ERIKS Artikelnr: 12567122
Catalogusartikelnr 1: 95 32 100 Catalogusartikelnr. 2: 95 32 100 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.150,39
|