KNIPEX Kabelschaar type 5384
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van speciaal-gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Kop gebruineerd, met zelfborgend, nastelbaar geschroefd scharnier en klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, lichte éénhands bediening, glad, schoon en zonder te pletten. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Aanwijzing: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.
KNIPEX
Kabelschaar met meercomponentengrepen 165mm
ERIKS Artikelnr: 11935883
Catalogusartikelnr 1: 95 12 165 Catalogusartikelnr. 2: 95 12 165 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,26
|
||
KNIPEX
Kabelschaar met meercomponentengrepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 11935884
Catalogusartikelnr 1: 95 12 200 Catalogusartikelnr. 2: 95 12 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 70,36
|
||
KNIPEX
Kabelschaar met meercomponentengrepen 500mm
ERIKS Artikelnr: 11935885
Catalogusartikelnr 1: 95 12 500 Catalogusartikelnr. 2: 95 12 500 |
Prijs (Per stuk):
€ 164,91
|
||
KNIPEX
Kabelschaar met meercomponenten-grepen 160 mm slanke kop
ERIKS Artikelnr: 14590727
Catalogusartikelnr 1: 53840160 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,60
|