KNIPEX Kabelschaar type 95 11
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van speciaal-gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Kop gebruineerd, met zelfborgend, nastelbaar geschroefd scharnier en klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, lichte éénhands bediening, glad, schoon en zonder te pletten. Grepen met kunststof overtrokken.
Voor het knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Aanwijzing: niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.
KNIPEX
Kabelschaar met kunststof grepen 165mm
ERIKS Artikelnr: 23074518
Catalogusartikelnr 1: 95 11 165 Catalogusartikelnr. 2: 95 11 165 |
Prijs (Per stuk):
€ 37,64
|
||
KNIPEX
Kabelschaar met kunststof grepen 160mm slanke kop
ERIKS Artikelnr: 14590726
Catalogusartikelnr 1: 53800160 |
Prijs (Per stuk):
€ 39,16
|