KNIPEX Kabelschaar VDE type 95 16
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Kop verchroomd. Met klembeveiliging. Geharde snijkanten met precisie-slijping, lichte éénhands bediening, glad, schoon en zonder te pletten. Zelfborgend en nastelbaar schroefscharnier. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het snijden van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Grepen met meercomponenten-kunststof-omhulsel, met greepkom en ingespoten opschrift.
KNIPEX
Kabelschaar VDE met meercomponentengrepen 165mm
ERIKS Artikelnr: 23074519
Catalogusartikelnr 1: 95 16 165 Catalogusartikelnr. 2: 95 16 165 |
Prijs (Per stuk):
€ 62,53
|
||
KNIPEX
Kabelschaar met bevestigingshaak verchroomd 1 165 mm
ERIKS Artikelnr: 14590721
Catalogusartikelnr 1: 53811165 |
Prijs (Per stuk):
€ 73,05
|
||
KNIPEX
Kabelschere VDE mit meercomponenten-grepen 160 mm slanke kop
ERIKS Artikelnr: 14590728
Catalogusartikelnr 1: 53810160 |
Prijs (Per stuk):
€ 63,93
|