KNIPEX Kabelschaar VDE type 95 36
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit. Kop gelakt. Eenhandbediening door ratelprincipe, met 2-gang tandkranswerking voor gemakkelijk knippen, knipt glad en zuiver, zonder te pletten. Met klembeveiliging. Vaste been-omhulling met standvlak voor opleggen bij knippen. Grepen met meercomponenten-kunststof-omhulsel en greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor het pletvrij knippen van een- en meerdradige koper- en aluminium kabels.
Aanwijzing: niet geschikt voor draadkabel of staaldraad.
KNIPEX
Kabelkniptang VDE met meercomponentengrepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23074530
Catalogusartikelnr 1: 95 36 250 Catalogusartikelnr. 2: 95 36 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 322,95
|
||
KNIPEX
Kabelkniptang VDE met meercomponentengrepen 280mm
ERIKS Artikelnr: 23074531
Catalogusartikelnr 1: 95 36 280 Catalogusartikelnr. 2: 95 36 280 |
Prijs (Per stuk):
€ 429,43
|
||
KNIPEX
95 36 315 A Kabelschaar (ratelprincipe) voor met staal gewapende kabels (SWA kabels) geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest zwart gelakt 315 mm
ERIKS Artikelnr: 12950402
Catalogusartikelnr 1: 95 36 315 A |
Prijs (Per stuk):
€ 527,31
|