KNIPEX Krimptang voor adereindhulzen type 97 52
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van chroom-vanadium-elektrostaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Kop gebruineerd. Voor optimale krimpresultaten door precisieprofielen en ontgrendelbare dwangsluiting, de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd), reduceert de handkracht tot 30 % door optimale hefboomoverbrenging. Tweehandsbediening voor het gemakkelijk verkrimpen van grotere kabeldoorsnede's. Grepen met kunststof-omhulsel.
Toepassing: voor het krimpen Trapeziumpersing) van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met kunststof kraag.
KNIPEX
Krimp-hefboomtang voor adereindhulzen 0,5-6mm2
ERIKS Artikelnr: 23083096
Catalogusartikelnr 1: 97 52 08 Catalogusartikelnr. 2: 97 52 08 |
Prijs (Per stuk):
€ 172,11
|
||
KNIPEX
Krimp-hefboomtang voor adereindhulzen 10-25mm2
ERIKS Artikelnr: 23083097
Catalogusartikelnr 1: 97 52 09 Catalogusartikelnr. 2: 97 52 09 |
Prijs (Per stuk):
€ 172,11
|
||
KNIPEX
Krimp-hefboomtang voor adereindhulzen 35+50mm2
ERIKS Artikelnr: 23083086
Catalogusartikelnr 1: 97 52 19 Catalogusartikelnr. 2: 97 52 19 |
Prijs (Per stuk):
€ 220,10
|