STAHLWILLE Draadwerveltang type no. 6575
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
DBGM, voor het beveiligen van schroefverbindingen, met zijsnijder, geruwde bekken voor een vaste grip, 40° gebogen, voor draadsoorten tot diameter in mm 1,6 mm (0,06 dec.in), voor rechtsom- en linksomgebruik, met automatische terugloop, Chroom-Vanadium.
STAHLWILLE
Draadwerveltang
ERIKS Artikelnr: 23781039
Catalogusartikelnr 1: 65751220 Catalogusartikelnr. 2: PP102714 |
Log in om prijzen te zien | ||
STAHLWILLE
Draadwerveltang 280mm
ERIKS Artikelnr: 23781040
Catalogusartikelnr 1: 65751280 Catalogusartikelnr. 2: PP102715 |
Log in om prijzen te zien |