KNIPEX Kracht betonvlechttang (moniertang) vernikkeld type 5140
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 9242. van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en ontlaten, snijkanten inductief gehard (61 HCR). Slanke vorm voor het binden van diepliggend ijzer. Demping van de snijslag na het doorknippen van de binddraad. 25% krachtbesparing door optimale overbrenging in vergelijking met een normale moniertang van dezelfde lengte.
Toepassing: voor het torderen en knippen van binddraad van de rol in een arbeidscyclus.
KNIPEX
Kracht-moniertang 300mm
ERIKS Artikelnr: 23072404
Catalogusartikelnr 1: 99 14 300 Catalogusartikelnr. 2: 99 14 300 |
Prijs (Per stuk):
€ 37,53
|
||
KNIPEX
Kracht-moniertang vernikkeld 250mm
ERIKS Artikelnr: 14590720
Catalogusartikelnr 1: 51430250 |
Prijs (Per stuk):
€ 31,49
|