KNIPEX Moniertang vernikkeld type 99 04
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop
- Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
![]() |
KNIPEX
99 04 250 Moniertang (rabitz- en vlechtertang) glans verzinkt 250 mm
ERIKS Artikelnr: 11755548
Catalogusartikelnr 1: 99 04 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 25,67
|