KNIPEX Rondbektang met kunststof overtrokken greep type 22 01
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5745. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst, met korte ronde bekken, precisiegeslepen, grijpvlakken glad.
KNIPEX
Rondbuigtang 2201 EAN gepolijst 140mm
ERIKS Artikelnr: 23072610
Catalogusartikelnr 1: 22 01 140 Catalogusartikelnr. 2: 22 01 140 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,31
|
||
KNIPEX
Rondbuigtang 2201 EAN gepolijst 160mm
ERIKS Artikelnr: 23072611
Catalogusartikelnr 1: 22 01 160 Catalogusartikelnr. 2: 22 01 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,85
|