BAHCO Rondbektangen type no. 2521 G
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
ISO 5745
Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Speciaal geschikt voor draad-buigwerkzaamheden
Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
IP = Industrieverpakking.
BAHCO
Rondbektang 140mm
ERIKS Artikelnr: 11872448
Catalogusartikelnr 1: 2521 G-140 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,67
|
||
BAHCO
Rondbektang 160mm
ERIKS Artikelnr: 23071961
Catalogusartikelnr 1: 2521 G-160 IP |
Prijs (Per stuk):
€ 27,67
Verpakking per 5 stuk
|