FORMAT Telefoontang haaksgewijs gebogen type 5232
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering: DIN ISO 5745. Grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).
Toepassing: voor grijp-, buig- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Van speciaal gereedschapsstaal, inductief veredeld, bekken 45° haaksgewijs gebogen .
Voor harde draad = 1600 N/mm² tot 1,8 mm Ø.