KNIPEX Boutenvoorsnijtang type 61 01
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst. In vergelijking met traditionele hefboom-voorsnijtangen bijzonder hoog snijvermogen met weinig krachtinspanning door optimale overbrenging. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Grepen met kunststof overtrokken.
Toepassing: bijzonder geschikt in de draad- en hekkenbouw alsmede voor het snijden van bouten, spijkers enz.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²