KNIPEX Kracht voorsnijtang type 5281
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5748. Kop gepolijst. Hoge snijprestatie bij weinig krachtsinspanning door optimale afstemming van snijhoeken en overbrengingsverhouding. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Grepen met kunststof overtrokken.
Toepassing: voor het knippen van harde en zachte draad. Ook geschikt voor het torderen en knippen van binddraad.
In olie gehard en ontlaten.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
KNIPEX
Kracht-voorsnijtang met kunststof grepen 140mm
ERIKS Artikelnr: 23073031
Catalogusartikelnr 1: 67 01 140 Catalogusartikelnr. 2: 67 01 140 |
Prijs (Per stuk):
€ 37,17
|
||
KNIPEX
Kracht-voorsnijtang met kunststof grepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 23073290
Catalogusartikelnr 1: 67 01 160 Catalogusartikelnr. 2: 67 01 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,80
|
||
KNIPEX
Kracht-voorsnijtang met kunststof grepen 200mm
ERIKS Artikelnr: 23073291
Catalogusartikelnr 1: 67 01 200 Catalogusartikelnr. 2: 67 01 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 48,01
|