KNIPEX Voorsnijtang type 5284
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Voorsnijtang van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit
Kop gepolijst. Voor harde en zachte draad. Snijvlakken extra inductief gehard (61 HRC). Grepen met kunststof overtrokken.
Toepassing: voor het knippen van harde en zachte draad. Ook geschikt voor het torderen en knippen van binddraad.
In olie gehard en ontlaten.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
KNIPEX
Voorsnijtang 6801 180mm
ERIKS Artikelnr: 23073292
Catalogusartikelnr 1: 68 01 180 Catalogusartikelnr. 2: 68 01 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,85
|
||
KNIPEX
Voorsnijtang 6801 200mm
ERIKS Artikelnr: 23073293
Catalogusartikelnr 1: 68 01 200 Catalogusartikelnr. 2: 68 01 200 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,53
|