KNIPEX Pijp- en waterpomptang COBRA type 55 93
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, kop gepolijst, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier zorgt door zijn dubbele geleiding voor een grote stabiliteit. De klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Als pijp- en waterpomptang te gebruiken, waarbij zich een gewichtsvoordeel ontstaat van 20% (bij 400 mm) resp. 40% (bij 560 mm) in vergelijking met traditionele pijptangen. grepen met kunststof overtrokken.
KNIPEX
Waterpomptang Cobra met kunststof grepen 400mm
ERIKS Artikelnr: 23072985
Catalogusartikelnr 1: 87 01 400 Catalogusartikelnr. 2: 55930400 |
Prijs (Per stuk):
€ 87,82
|
||
KNIPEX
Waterpomptang Cobra met kunststof grepen 560mm
ERIKS Artikelnr: 23072986
Catalogusartikelnr 1: 87 01 560 Catalogusartikelnr. 2: 87 01 560 |
Prijs (Per stuk):
€ 149,79
|